text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal DIN 9021 Acier inoxydable (Inox) D6 (1.4462) M6


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Pour dim. nom. 6
Matière Acier inoxydable
Matière technique D6 (1.4462)
Poids par pièce (g) 0.25
Code Douanier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Pour dim. nom. 6
Matière Acier inoxydable
Matière technique D6 (1.4462)
Poids par pièce (g) 0.25
Code Douanier

Dimensions

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Normes

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Numéros d'articles

Numéro d'article 52530.060.001
EAN 8715492003386
UBB 500695125020
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.