Rondelle plate
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
Rondelles & anneaux
Rondelle plate
38183
38183.100.001
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
Rondelle plate, chanfreinée ISO 7090 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 200 HV M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
200 HV
Pour dim. nom.
10
Matière
Acier
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Poids par pièce (g)
3.33
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
M10
Marque
Fabory
Classe
200 HV
Pour dim. nom.
10
Matière
Acier
Revêtement
Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Poids par pièce (g)
3.33
Info
Rondelles plates avec une dureté minimale de 200HV.
En raison de la force de compression, ces rondelles sont appropriées en combinaison de vis avec une classe de propriétés maximale 8.8 ou / et avec des écrous avec une classe de propriétés maximale 8.
Code Douanier
7318220098
Dimensions
d1
10.5
d2
20
h
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7090
Numéros d'articles
Numéro d'article
38183.100.001
EAN
8717077255319
UBB
500649068995
UNSPSC
31161800
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO