Rondelles frein
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
Rondelles & anneaux
Rondelles frein
36270
36270.080.001
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
Rondelle de serrage DIN 6796 Acier à ressort M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
8
Matière
Acier à ressort
Poids par pièce (g)
3
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M8
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
8
Matière
Acier à ressort
Poids par pièce (g)
3
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1 (H14)
8.4
d2 (h14)
18
h (max.)
2.6
s
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6796
Numéros d'articles
Numéro d'article
36270.080.001
EAN
8715492758361
UBB
950357270806
UNSPSC
31161811
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO