text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle d’étanchéité avec EPDM gris Acier inoxydable (Inox) A2 8,4X19MM


Artikelnummer
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 1.92
Code Douanier 4016930090
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre 8.4 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 1.92
Code Douanier 4016930090

Afmetingen

d1 8.4
d2 19
D (mm) 8.4
h1 1
h2 2

Artikelnummers

Artikelnummer 51422.084.019
EAN 8717077784550
UBB 500634576705
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.