Rondelles & anneaux
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
Rondelles & anneaux
Rondelles d'ajustage
51561
51561.100.016
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
Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=2,0mm 10X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur (mm)
16
Poids par pièce (g)
2
Info
h=2,0MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
10 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur (mm)
16
Poids par pièce (g)
2
Info
h=2,0MM
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
16
d2 (max.)
15.95
d2 (min.)
15.77
D (mm)
10
Epaisseur
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51561.100.016
EAN
8715492967138
UBB
500700894255
UNSPSC
31163301