Pomac Automation B.V.
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
Rondelles & anneaux
Rondelles d'ajustage
51557
51557.120.018
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=1,0mm DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=1,0mm 12X18MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur (mm)
18
Poids par pièce (g)
1.11
Info
h=1,0MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
12 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Diamètre extérieur (mm)
18
Poids par pièce (g)
1.11
Info
h=1,0MM
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
12
d1 (max.)
12.23
d1 (min.)
12.05
d2
18
d2 (max.)
17.95
d2 (min.)
17.77
D (mm)
12
Epaisseur
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
51557.120.018
EAN
8715494105408
UBB
500571760130
UNSPSC
31163301
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO