Pomac Automation B.V.
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
Rondelles d'ajustage
38585
38585.030.006
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,5mm DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,5mm 3X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
6
Revêtement
Brut
Info
h=0,5MM
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur
6
Revêtement
Brut
Info
h=0,5MM
Dimensions
d1
3
d1 (max.)
3.12
d1 (min.)
3.02
d2
6
d2 (max.)
5.97
d2 (min.)
5.85
D (mm)
3
Epaisseur
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38585.030.006
EAN
8715492779854
UBB
950356314498
UNSPSC
31163301