Pomac Automation B.V.
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
Rondelles & anneaux
Rondelles d'ajustage
38600
38600.200.028
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
Rondelle d'ajustage épaisseur h=0,1MM DIN 988 Acier 2 K 50 Brut h=0,1MM 20X28MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur (mm)
28
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
0.42
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
20 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
2 K 50
Diamètre extérieur (mm)
28
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
0.42
Info
h=0,1MM
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Epaisseur
0.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
988
Numéros d'articles
Numéro d'article
38600.200.028
EAN
8715492781314
UBB
950356724431
UNSPSC
31163301
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande