text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle avec arrêtes de frein DIN ≈128 A Acier à ressort DIN 267-26 Zingué mécanique passivé jaune M10


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Pour dim. nom. 10
Matière Acier à ressort
Matière technique DIN 267-26
Revêtement Zingué mécanique passivé jaune
Poids par pièce (g) 2.1
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Pour dim. nom. 10
Matière Acier à ressort
Matière technique DIN 267-26
Revêtement Zingué mécanique passivé jaune
Poids par pièce (g) 2.1
Code Douanier

Dimensions

d1 10.2
d2 (max.) 18.1
s 1.8

Normes

NEN ≈1570
DIN ≈128-A

Numéros d'articles

Numéro d'article 37070.100.001
EAN 8715492765550
UBB 950357142294
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.