text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc M6


Article number
Diamètre
Marque Fabory
Pour dim. nom. 6
Matière Acier à ressort
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Poids par pièce (g) 0.83
Code Douanier
Packed per 250
Full Box only

Specifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Pour dim. nom. 6
Matière Acier à ressort
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Poids par pièce (g) 0.83
Code Douanier

Dimensions

d1 (min.) 6.1
d2 (max.) 11.8
h (max.) 3.8
s 1.6

Standards

DIN 127-B

Article numbers

Article number 37024.060.001
EAN 8715494456890
UBB 500505598192
UNSPSC 31161811

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.