text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) M22


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Pour dim. nom. 22
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 16.5
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Fabory
Pour dim. nom. 22
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 16.5
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Code Douanier

Dimensions

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Normes

DIN 127-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51450.220.001
EAN 8715492291493
UBB 950357118039
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.