text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique à extrémités carrées DIN 127 B Acier à ressort inoxydable A2 (1.4310) M11


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Pour dim. nom. 11
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 2.62
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M11
Marque Fabory
Pour dim. nom. 11
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique A2 (1.4310)
Poids par pièce (g) 2.62
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant
Code Douanier

Dimensions

d1 (min.) 11.2
d2 (max.) 18.2
h (max.) 5.2
s 2.2

Normes

DIN 127-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51450.110.001
EAN 8715492291394
UBB 950357415526
UNSPSC 31161811

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.