text.skipToContent text.skipToNavigation

External tooth lock washer type A ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI 410 1/2

Article number
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel inox de arc
Material tehnic AISI 410
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.

Specifications

Diameter 1/2 Inch
Marcă Fabory
Material Oțel inox de arc
Material tehnic AISI 410
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.

Dimensions

B (max.) 0.88
A (min.) 0.513
C (min.) 0.037

Standards

ASME B18.21.1

Article numbers

Article number U53460.050.0001
EAN 8712423059139
UBB 500621522233
UNSPSC 31161801

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.