text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle élastique à dents extérieures, type A ASME B18.21.1 Acier à ressort inoxydable AISI 304 #10

Artículo No.
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique AISI 304
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant

Especificaciones

Diamètre NO.10
Marque Fabory
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique AISI 304
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant

Dimensiones

B (max.) 0.395
A (min.) 0.195
C (min.) 0.018

Estándares

ASME B18.21.1

Números de artículo

Artículo No. U51460.019.0001
EAN 8712423059009
UBB 500621516136
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.