text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle à portée sphérique DIN 6319 C Acier inoxydable (Inox) A2 M6


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 0.9
Info
  • F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
  • Ces rondelles sphériques sont souvent combinées avec des sièges coniques selon la norme DIN 6319-D ou DIN 6319-G. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
  • ATTENTION : Lorsque ces rondelles sont appliquées en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité Rp0,2 pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, la charge maximale admissible est de 66 % de la limite d'élasticité Rp0,2.
  • Ne pas utiliser de sièges coniques selon DIN 6319-D avec des trous oblongs, mais utiliser des sièges coniques selon DIN 6319-G à cette fin
Code Douanier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 0.9
Info
  • F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
  • Ces rondelles sphériques sont souvent combinées avec des sièges coniques selon la norme DIN 6319-D ou DIN 6319-G. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
  • ATTENTION : Lorsque ces rondelles sont appliquées en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité Rp0,2 pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, la charge maximale admissible est de 66 % de la limite d'élasticité Rp0,2.
  • Ne pas utiliser de sièges coniques selon DIN 6319-D avec des trous oblongs, mais utiliser des sièges coniques selon DIN 6319-G à cette fin
Code Douanier

Dimensions

F max (kN) 9
d1 (H13) 6.4
d2 ( H13) 7.1
d3 12
h2 2.3
h4 ≈ 4.2

Normes

DIN 6319-C

Numéros d'articles

Numéro d'article 51936.060.001
EAN 8715492051134
UBB 500696099364
UNSPSC 31161801

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.