text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à cliquet Red Rooster RRW-2203 3/8 32nm


Numéro d'article E2077.000.105
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 270
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 32
Couple de serrage maximal (Nm) 32
Version à cliquet Oui
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 270
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 32
Couple de serrage maximal (Nm) 32
Version à cliquet Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 10
Volume d'air requis 300
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier
Type Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article E2077.000.105
EAN 8717981000586
UBB 500504319368
UNSPSC 27111753
N° Article du fabricant RRW-2203
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.