Rivets de structure
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
Rivets
Rivets de structure
34330
34330.040.008
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
Rivet aveugle de structure à tête plate, ouvert Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Stainless steel A2 / Stainless steel
Poids par pièce (g)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4 mm
Longueur
8 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Stainless steel A2 / Stainless steel
Poids par pièce (g)
2.5
Info
Les rivets aveugles de structure offrent des tenues à la traction et au cisaillement élevées, combinée à une bonne capacité de remplissage de trou, qui compense les trous surdimensionnés, oblongs ou désalignés.
Ces rivets sont résistant aux vibrations et ont une retenue permanente de la tête de mandrin qui évite le cliquetis après sertissage.
Une large contre-tête en partie aveugle offre une bonne répartition de l'effort de serrage.
Code Douanier
8308200090
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc