Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
32635
32635.064.016
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
Rivet aveugle de structure à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 6,4X16,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Acier / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
6.4 mm
Longueur
16.5 mm
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Acier / Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
9.4
Info
LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications.
Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp.
For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6.4
Foret ø
6.6
Epaisseur de serrage
8.8-10.8
k
3
L (mm)
16.5
ø dk
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
32635.064.016
EAN
8715494208680
UBB
500505374768
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande