text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 4,0X8MM dk=12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 8 mm
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 2.07
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4
Foret ø 4.1
Epaisseur de serrage 3.0-5.0
L (mm) 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 34113.400.812
EAN 8715493080041
UBB 950369322348
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.