Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
33410
33410.040.018
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
Rivet aveugle à tête plate éclates, ouvert Aluminium AlMg 3,5 / Acier Electro zingué 4,0X18MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 3,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4 mm
Longueur
18 mm
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 3,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
2.22
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.3
Epaisseur de serrage
10.0-13.0
k
1.2
L (mm)
18
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
33410.040.018
EAN
8715493360594
UBB
950369040684
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc