Rivets aveugles
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rivets
Rivets aveugles
33410
33410.032.010
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
Rivet aveugle à tête plate éclates, ouvert Aluminium AlMg 3,5 / Acier Electro zingué 3,2X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 3,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
3.2 mm
Longueur
10 mm
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 3,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.16
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
3.2
Foret ø
3.5
Epaisseur de serrage
1.0-3.0
k
1
L (mm)
10
ø dk
6.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
33410.032.010
EAN
8715493360532
UBB
950369162116
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc