Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
34186
34186.048.018
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4 4,8X18MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4.8 mm
Longueur
18 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4
Terminaison des rivets
Ouvert
Poids par pièce (g)
4.67
Code Douanier
8308200090
Dimensions
D (mm)
4.8
Foret ø
4.9
Epaisseur de serrage
11.0-13.0
k
1.1
L (mm)
18
ø dk
9.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34186.048.018
EAN
8715494162814
UBB
500511609066
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc