Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
34310
34310.040.012
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, anodisé noir Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Black painted/zinc plated 4,0X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4 mm
Longueur
12 mm
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Black painted/zinc plated
Poids par pièce (g)
1.7
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
6.5-8.5
k
1
L (mm)
12
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34310.040.012
EAN
8715493364936
UBB
950369183328
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc