Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rivets
Rivets aveugles
34310
34310.030.008
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, anodisé noir Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Black painted/zinc plated 3,0X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
3 mm
Longueur
8 mm
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Black painted/zinc plated
Poids par pièce (g)
0.9
Code Douanier
8308200090
Dimensions
D (mm)
3
Foret ø
3.1
Epaisseur de serrage
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34310.030.008
EAN
8715493364882
UBB
950369182825
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc