Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
33600
33600.040.009
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
Rivet aveugle à tête plate, étanche Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5 4,0X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Aluminium
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5
Terminaison des rivets
Fermé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4 mm
Longueur
9.5 mm
Matière du mandrin
Aluminium
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matériau corps/mandrin
Aluminium Al 99,5 / Aluminium Al 99,5
Terminaison des rivets
Fermé
Poids par pièce (g)
0.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
0.5-5.0
L (mm)
9.5
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
33600.040.009
EAN
8715492971807
UBB
950369333154
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc