Rivets aveugles
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
Rivets
Rivets aveugles
34140
34140.048.012
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
Rivet aveugle à tête fraisée, ouvert Acier / Acier Electro zingué 4,8X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matériau corps/mandrin
Acier / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
4.8 mm
Longueur
12 mm
Matière du mandrin
Acier
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matériau corps/mandrin
Acier / Acier
Terminaison des rivets
Ouvert
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
3.5
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4.8
Foret ø
4.9
Epaisseur de serrage
6.0-8.0
L (mm)
12
ø dk
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34140.048.012
EAN
8715493080546
UBB
950369156928
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc