text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier inoxydable (Inox) A2 4X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.06
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.06
Code Douanier

Dimensions

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 16

Normes

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Numéros d'articles

Numéro d'article 51490.040.016
EAN 8715492293169
UBB 950368042277
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.