Rivets à frapper
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
Rivets
Rivets à frapper
39400
39400.060.016
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
Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier C4C/C10C Brut 6X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Matière technique
C4C/C10C
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
5.15
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k (js14)
3.6
L (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Numéros d'articles
Numéro d'article
39400.060.016
EAN
8715492821492
UBB
950368003733
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande