text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet à tête ronde DIN 660/124 Acier C4C/C10C Brut 2X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2 mm
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier
Matière technique C4C/C10C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 0.309
Code Douanier

Dimensions

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 10

Normes

ISO 1051
DIN 660/124
BS 4620

Numéros d'articles

Numéro d'article 39400.020.010
EAN 8715492821072
UBB 950368000507
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.