text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet à tête fraisée DIN 661/302 Cuivre DHP 5X25MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Cuivre
Matière technique DHP
Poids par pièce (g) 4.877
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Cuivre
Matière technique DHP
Poids par pièce (g) 4.877
Code Douanier

Dimensions

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 25

Normes

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numéros d'articles

Numéro d'article 50380.050.025
EAN 8715492246448
UBB 950368023798
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.