Nedtrain Oud
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
Rivets
Rivets à frapper
50380
50380.020.010
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
Rivet à tête fraisée DIN 661/302 Cuivre DHP 2X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Poids par pièce (g)
0.314
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
2 mm
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Cuivre
Matière technique
DHP
Poids par pièce (g)
0.314
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Numéros d'articles
Numéro d'article
50380.020.010
EAN
8715492246073
UBB
950368021305
UNSPSC
31162201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO