Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
8F864630
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
Ripca Gaine thermorétractable rouge 1/8 5m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8F864630
Couleur
Red
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (m)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Red
Sans halogène
Non
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur (m)
5
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
3.2
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
1.6
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Diamètre nominal en pouces
1/8 pouce
Homologation UL
Oui
Marque
Ripca
Code Douanier
Voir
Type
Shrink Tubing
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F864630
EAN
8712734054779
UBB
500640723044
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS32R-5