text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau Ripca cosse de câble DIN 35mm² Ø 6.4mm 10 pièces


Numéro d'article 5Q707267
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 26
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 26
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 6.4
Plage AWG 2 - 2
Section nominale (mm²) 35 - 35
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Longueur de bride (mm) 14
Marque Ripca
Code Douanier
Type Battery Eyelet

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Q707267
EAN 8712734115111
UBB 500640648480
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DIN356-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.