Cosse à oeillet
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosse à oeillet
2L647780
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
Anneau Ripca cosse de câble DIN 25mm² Ø 8.4mm 25 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2L647780
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Longueur totale (mm)
25
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Etamé
Longueur totale (mm)
25
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
8.4
Plage AWG
4 - 4
Section nominale (mm²)
25 - 25
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Oui
Longueur de bride (mm)
14
Marque
Ripca
Code Douanier
Voir
Type
Battery Eyelet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L647780
EAN
8712734115098
UBB
500640647490
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
DIN258-25