text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fourchette cosse de câble 1,5-2,5mm² bleu Ø 3,7mm 100 pièces


Numéro d'article 4M858458
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 22.5
Forme de bride Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 22.5
Forme de bride Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3.7
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 11.5
Marque Ripca
Code Douanier
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M858458
EAN 8712734009328
UBB 500644329871
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 663BLU-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.