text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Manchon d'étanchéité 1.0-2.5mm² 2 pôles 10 pièces


Numéro d'article 3U203594
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Noir
Nombre de pôles 2
Finition des contacts Bus
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Noir
Nombre de pôles 2
Finition des contacts Bus
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 1 - 2.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1 - 2.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Code Douanier
Type Superseal Sleeve

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U203594
EAN 8712734060251
UBB 500640195607
UNSPSC 31410000
N° Article du fabricant 23630-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.