Vannes
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
Automobile
Outils pour pneus et roues
Outils de réparation
Vannes
5I397994
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
Robinet à boisseau en laiton VALUE LINE 16,66 mm G 3/8 po. intérieur/intérieur D
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5I397994
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité
Autre
Matériau du boîtier
Laiton
Traitement de la surface de la boule
Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2
DN 10
Différence maximale de pression à 20 °C (bar)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Raccordement 1
Autre
Raccordement 2
Filetage femelle (métrique)
Classe de qualité
Autre
Matériau du boîtier
Laiton
Traitement de la surface de la boule
Nickelé
Diamètre nominal raccordement 2
DN 10
Différence maximale de pression à 20 °C (bar)
25
Température du fluide (en continu)
-20-100
Diamètre nominal raccordement 1
3/8 pouce (10)
Protection de surface du boîtier
Nickelé
Matériau de la sphère
Laiton
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5I397994
EAN
4047322074230
UBB
500582456926
UNSPSC
40141613
N° Article du fabricant
115712