Ressorts de compression
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Ressorts de compression et d'extension
Ressorts de compression
17912
17912.164.060
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
Ressort de compression DIN 2095 Acier à ressort Electro zingué 1,5X14,0X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
14
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
8.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
1.5 mm
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
14
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
8.4
Info
Entrémités non-dressées.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
1.5
L (mm)
60
l0
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
15800
DIN
2095
Numéros d'articles
Numéro d'article
17912.164.060
EAN
8715492599865
UBB
950383020308
UNSPSC
31161904
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO