Ressorts de compression
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Ressorts de compression et d'extension
Ressorts de compression
17912
17912.056.025
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
Ressort de compression DIN 2095 Acier à ressort Electro zingué 0,5X6,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
6.5
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
0.56
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
0.5 mm
Longueur
25 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Diamètre extérieur (mm)
6.5
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
0.56
Info
Entrémités non-dressées.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
0.5
L (mm)
25
l0
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
2095
EN
15800
Numéros d'articles
Numéro d'article
17912.056.025
EAN
8715492599445
UBB
950383016025
UNSPSC
31161904
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO