text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Ressort épingle simple DIN ≈11024 Acier inoxydable (Inox) A2 2,5 (=2 MM)


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.68
Info
  • En fonction du fabricant et des disponibilités, des pièces de dimensions légèrement différentes mais avec des fonctionnalités égales peuvent être fournies.
Code Douanier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.5 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.68
Info
  • En fonction du fabricant et des disponibilités, des pièces de dimensions légèrement différentes mais avec des fonctionnalités égales peuvent être fournies.
Code Douanier

Dimensions

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Pour arbre ø d2 9
Pour arbre ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Normes

DIN ≈11024

Numéros d'articles

Numéro d'article 51970.020.001
EAN 8715494440714
UBB 500613637635
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.