Goupilles ressort
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
Goupilles & clavettes
Goupilles ressort
39608
39608.060.001
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
Ressort épingle simple DIN ≈11024 Acier à ressort Electro zingué 7 (=6 MM)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
78.5
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En fonction du fabricant et des disponibilités, des pièces de dimensions légèrement différentes mais avec des fonctionnalités égales peuvent être fournies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
7 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
78.5
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En fonction du fabricant et des disponibilités, des pièces de dimensions légèrement différentes mais avec des fonctionnalités égales peuvent être fournies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
7
d3
6
d4
30
D (mm)
7
Pour arbre ø d2
28
Pour arbre ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈11024
Numéros d'articles
Numéro d'article
39608.060.001
EAN
8715494538145
UBB
500627353161
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires