Goupilles ressort
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
Goupilles & clavettes
Goupilles ressort
39608
39608.040.001
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
Ressort épingle simple DIN ≈11024 Acier à ressort Electro zingué 4,5 (=4 MM)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
14.6
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En fonction du fabricant et des disponibilités, des pièces de dimensions légèrement différentes mais avec des fonctionnalités égales peuvent être fournies.
Code Douanier
7318240090
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
14.6
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En fonction du fabricant et des disponibilités, des pièces de dimensions légèrement différentes mais avec des fonctionnalités égales peuvent être fournies.
Code Douanier
7318240090
Dimensions
d1
4.5
d3
4
d4
20
D (mm)
4.5
Pour arbre ø d2
16
Pour arbre ø d2≤
20
L1
60
L2
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈11024
Numéros d'articles
Numéro d'article
39608.040.001
EAN
8715494538121
UBB
500627352908
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande