Goupilles & clavettes
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Goupilles ressort
55970
55970.040.001
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
Ressort épingle double DIN 11024 Acier inoxydable (Inox) A4 4 (=3,6MM)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
18.65
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
4 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
18.65
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
4
d3
3.6
d4
20
Pour arbre ø d2
14.0 - 20
L1
64
L2
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
11024
Numéros d'articles
Numéro d'article
55970.040.001
EAN
8715493753778
UBB
955351313791
UNSPSC
31163204
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires