Goupilles & clavettes
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
Goupilles & clavettes
Goupilles ressort
55970
55970.070.001
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
Ressort épingle double DIN 11024 Acier inoxydable (Inox) A4 7 (=6,3MM)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
97
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
7 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
97
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
7
d3
6.3
d4
30
Pour arbre ø d2
34.0 - 45
L1
125
L2
56
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
11024
Numéros d'articles
Numéro d'article
55970.070.001
EAN
8715494107433
UBB
500571535581
UNSPSC
31163204
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires