Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
2I903912
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
Red Rooster RRI-BIM Clé à impulsions avec arrêt de la batterie 3/8 » entraînement carré 32-45Nm 3500RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2I903912
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Couple de rotation max. (Nm)
45
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Adapté au diamètre de vis (mm)
8 - 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3500 - 3500
Marque
Red Rooster
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Couple de rotation max. (Nm)
45
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Adapté au diamètre de vis (mm)
8 - 10
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
3500 - 3500
Marque
Red Rooster
Code Douanier
Voir
Model
RRI-BIM
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I903912
EAN
8717981326280
UBB
500636719089
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-BIM45T