text.skipToContent text.skipToNavigation

RAWL Ecrou noyé caoutchouc avec bague filetée en laiton Caoutchouc M5X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Rawl
Matière Caoutchouc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.2
Code Douanier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 26.1 mm
Marque Rawl
Matière Caoutchouc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.2
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
Foret ø 10
Epaisseur de serrage (max.) 8
k 1.3
L (mm) 26.1

Numéros d'articles

Numéro d'article 65421.050.025
EAN 8715492892300
UBB 203355001108
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant R-RNT-M5/26

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.