Devis Rawlnut M10
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
Produits d'ancrage
Léger
65421
65421.100.055
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
RAWL Ecrou noyé caoutchouc avec bague filetée en laiton Caoutchouc M10X55
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Rawl
Matière
Caoutchouc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
25.24
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M10
Longueur
55 mm
Marque
Rawl
Matière
Caoutchouc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
25.24
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M10
Foret ø
20
Epaisseur de serrage (max.)
20
k
1.3
L (mm)
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
65421.100.055
EAN
8715492892393
UBB
203355001934
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
R-RNT-M10/55