Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
1C179241
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
Rallonge CEE 32 A 400 V 10 m H07RN-F 5 x 4 mm² noir IP44
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1C179241
Courant nominal (A)
32
Section nominale du conducteur
4
Raccordement 2
Autre
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
5
Tension nominale (V)
400 - 400
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Courant nominal (A)
32
Section nominale du conducteur
4
Raccordement 2
Autre
Couleur de la gaine
Noir
Matériau de la gaine
Caoutchouc
Nombre de conducteurs
5
Tension nominale (V)
400 - 400
Degré de protection (IP)
IP44
Marque
Fabory approved vendor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1C179241
EAN
4028232385395
UBB
500573995577
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
NW365.410