Accessoires
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
Accessoires & pièces
Autres accessoires
G0460.000.562
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
Rallonge 559 3/4 po. longueur 95 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
95
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm)
19.05
Carré
20 mm (3/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
95
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm)
19.05
Carré
20 mm (3/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
372
Code Douanier
Voir
Type
Socket Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0460.000.562
EAN
4018754013364
UBB
203122384944
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
15010003