Accessoires
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
G0460.005.093
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
Rallonge 509 1/2 po. longueur 75 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
75
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
120
Code Douanier
Voir
Type
Socket Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0460.005.093
EAN
4018754013005
UBB
203122696487
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
13010004